曜日別特売

精密プライヤー(静電気対策タイプ)

精密プライヤー(静電気対策タイプ) - Ideal-Tek精密プライヤー(静電気対策タイプ) - Ideal-Tek精密プライヤー(静電気対策タイプ) - Ideal-Tek

静電気帯電防止(ESD)仕様です。
先端硬度は45HRCです。
先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。
人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。

トラスコ品番207-0838全長(mm)130材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)84タイプ直爪・平先端ギザ付寸法A(mm)20アズワン品番64-8506-80内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62934139ES6012-CR-BG-IT
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする