交換用セラミックチップ 交換チップ

交換用セラミックチップ 交換チップ - Ideal-Tek交換用セラミックチップ 交換チップ - Ideal-Tek交換用セラミックチップ 交換チップ - Ideal-Tek交換用セラミックチップ 交換チップ - Ideal-Tek交換用セラミックチップ 交換チップ - Ideal-Tek交換用セラミックチップ 交換チップ - Ideal-Tek

交換用セラミックチップです。

材質/仕上ESDジルコニアセラミック内容量1組(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端
全長(mm)
先端幅(mm)
幅(mm)
先端厚さ(mm)
質量(g)
適合本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62934263A71ZJ直型450.77.00.52.571ZJ-SA-0-IT
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
62934279A72ZJ先尖型450.356.50.353.572ZJ-SA-0-IT
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
62934288A7ZJ先曲型400.715.00.451.57ZJ-SA-0-IT
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする