Ideal-Tek
ESDピンセット(チップ交換タイプ)
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。
精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。
電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
用途
精密作業に。
全長(mm)
130
材質/仕上
本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
先端幅(mm)
幅(mm)
先端厚さ(mm)
質量(g)
適合チップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62934297
00CFR-SA-1-IT
130
1.0
10
1.0
17
A00CF
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
62934306
249CFR-SA-1-IT
130
2.0
10
1.0
17
A249CF
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
62934315
259CFR-SA-1-IT
130
0.5
25
0.5
17
A259CF
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
62934324
272CFR-SA-1-IT
130
3.0
10
0.7
18
A272CF
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62934333
277CFR-SA-1-IT
130
0.5
20
0.7
18
A277CF
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62934349
279CFR-SA-1-IT
130
2.0
10
1.15
18
A279CF
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62934358
2ABCFR-SA-1-IT
130
2.0
15
0.5
18
A2ABCF
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62934367
2ACFR-SA-1-IT
130
2.0
10
0.5
17
A2ACF
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
62934376
2CFR-SA-1-IT
130
1.0
10
0.5
16
A2CF
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62934394
5CFR-SA-1-IT
130
0.5
10
0.5
17
A5CF
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62934385
3CFR-SA-1-IT
130
0.7
10
0.7
17
A3CF
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください