曜日別特売

ESD逆作用型ピンセット(チップ交換タイプ) 逆作用型

ESD逆作用型ピンセット(チップ交換タイプ) 逆作用型 - Ideal-TekESD逆作用型ピンセット(チップ交換タイプ) 逆作用型 - Ideal-Tek

スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。
精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。
電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
逆作用型です。

用途精密作業に。全長(mm)130材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチックトラスコ品番207-0892幅(mm)10質量(g)14適合チップA2ACF先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2.0アズワン品番64-8361-55内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629344032AXCFR-SA-1-IT130
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする