Ideal-Tek
交換用プラスチックチップ 交換チップ
交換用プラスチックチップです。
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。
電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
材質/仕上
カーボンファイバープラスチック
内容量
1組(2個)
全11種類を絞り込む
全長(mm)
30
40
41
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
全長(mm)
質量(g)
先端厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62934419
A00CF
207-0875
00CFR-SA-1-IT
40
1
1.0
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
62934428
A249CF
207-0876
249CFR-SA-1-IT
40
1
1.0
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62934437
A259CF
207-0877
259CFR-SA-1-IT
40
1
0.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
62934446
A272CF
207-0878
272CFR-SA-1-IT
40
1.5
0.7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62934455
A277CF
207-0879
277CFR-SA-1-IT
30
1.5
0.7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62934464
A279CF
207-0880
279CFR-SA-1-IT
40
1.5
1.15
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62934473
A2ABCF
207-0881
2ABCFR-SA-1-IT
41
1
0.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62934489
A2ACF
207-0882
2ACFR-SA-1-IT、2AXCFR-SA-1-IT
40
1
0.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
62934507
A3CF
207-0884
3CFR-SA-1-IT
40
1
0.7
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
62934516
A5CF
207-0885
5CFR-SA-1-IT
40
1
0.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
62934498
A2CF
207-0883
2CFR-SA-1-IT
40
1
0.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください