高トルクコードレスインパクトツール(20V)

高トルクコードレスインパクトツール(20V) - インガソール・ランド高トルクコードレスインパクトツール(20V) - インガソール・ランド高トルクコードレスインパクトツール(20V) - インガソール・ランド

最大トルク1360N・mのハイパワーインパクトレンチです。
電子ブレーキ付き可変速スイッチによりツールのコントロール性と安全性が向上しました。
シャットオフ機能を搭載しています。(トリガーを放すと回転が停止します)
4段階明るさ設定可能な円形で、影のないLEDライトが付いています。

用途自動車・トラック整備、電車保線作業、製造・産業用据付けやメンテナンスなどに。トラスコ品番166-4453セット内容電池パック(BL2022)×2個、充電器(BC1121-AP3)、バッグ質量(kg)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900最大締付トルク(N・m)1360(5.0Ahバッテリー時)ソケット差込角(mm)12.7打撃数(min-1)2450内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62934559W7152-K22-JP
202,500
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする