曜日別特売

専用パイプ1300ポストジンク

専用パイプ1300ポストジンク - KDS専用パイプ1300ポストジンク - KDS専用パイプ1300ポストジンク - KDS専用パイプ1300ポストジンク - KDS
(2件のレビュー)

外面は全周にわたって亜鉛メッキを施し、防錆効果がアップしています。
パイプへのネジ切不要。

用途
パイプクランプ専用オプションパーツです。
専用パイプを使用する事で、パイプクランプで締付が可能となります。
トラスコ品番208-5217適合機種PC-01,PC-02全長(mm)1300材質/仕上亜鉛メッキ鋼板質量(kg)1.45アズワン品番64-8631-41内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62935356P-1300PZ
2,250
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62935356
2021-09-22
用途: すり合わせはぎ
医療・福祉・介護関連業

ガス管などを使う製品に比べて軽くて強く、何より製品仕上げが滑らかでクリーンです。

1が参考にしています
対象商品 : 62935356
2022-03-15
用途: 窓のリフォーム

頑丈で問題なく使えてます。配送も速くて助かります。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする