曜日別特売

プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付)

プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付) - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付) - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付) - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付) - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付) - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付) - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付) - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付) - KNIPEX(クニペックス)

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。
つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。
ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。
プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。
プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。

用途つかむ・締める・曲げる作業に。内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
材質/仕上
質量(g)
最大口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629353748601-180195-5264180クロムバナジウム電気鋼(亜鉛合金メッキ処理済)23040
12,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
629353838601-300207-4959300クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)64568
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする