メカニックプライヤー グリップ:コンフォート・落下防止ツール付

メカニックプライヤー グリップ:コンフォート・落下防止ツール付 - KNIPEX(クニペックス)

負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤーです。
掴み面はクロスメッシュの刻み目が付けられています。
曲げの作業に特化した先端です。

用途掴み、曲げ作業に。仕様落下防止用ひも取付穴有りトラスコ品番195-5250全長(mm)200材質/仕上バナジウム電気鋼質量(g)205先端波形曲爪先端寸法(mm)3.0×2.5アズワン品番64-8370-76色(グリップ)赤・青内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629354083835-200T
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする