KNIPEX(クニペックス)
パイプカッター
マルチレイヤーパイプ、空圧パイプ、アルミ複合パイプ、プラスチックパイプ等の切断が可能です。
パイプの受け部分が広いのできれいに垂直に切断できます。
オープンスプリング内蔵で連続作業も楽です。
全長(mm)
185
材質/仕上
本体:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼
替刃仕様
標準:9029-01
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
切断能力(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62935514
9010-185
207-4963
185
4~20
64-8392-99
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62935523
9025-185
207-4964
175
12~25
64-8393-06
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください