曜日別特売

パイプカッター チュービックス

パイプカッター チュービックス - KNIPEX(クニペックス)パイプカッター チュービックス - KNIPEX(クニペックス)パイプカッター チュービックス - KNIPEX(クニペックス)パイプカッター チュービックス - KNIPEX(クニペックス)パイプカッター チュービックス - KNIPEX(クニペックス)パイプカッター チュービックス - KNIPEX(クニペックス)パイプカッター チュービックス - KNIPEX(クニペックス)

外径Φ6~35mm(1/4~1・3/8インチ)、厚さ2mmまでの銅、真鍮、ステンレスパイプの切断が片手で素早く簡単に切断できます。
刃の調整は片手でスライドさせるだけです。
切断刃とガイドローラーの内部に高品質なニードルベアリングを内蔵し、切断作業がスムーズです。

トラスコ品番207-4965全長(mm)260材質/仕上本体:マグネシウム含有軽量、高耐久金属、刃部:高品質ボールベアリング鋼質量(g)375肉厚(mm)最大2替刃仕様標準:9039-02V01アズワン品番64-8393-07切断能力(inch[mm])1/4~1 3/8(6~35)内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629355399031-02BK
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする