曜日別特売

パイプカッター替刃 替刃

パイプカッター替刃 替刃 - KNIPEX(クニペックス)パイプカッター替刃 替刃 - KNIPEX(クニペックス)パイプカッター替刃 替刃 - KNIPEX(クニペックス)パイプカッター替刃 替刃 - KNIPEX(クニペックス)
用途銅、真鍮、ステンレス管トラスコ品番207-4966適合機種9031-02BKセット内容ニードルベアリング、クイックリリースアクセル材質/仕上高品質ボールベアリング鋼質量(g)8アズワン品番64-8393-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629355489039-02V01
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする