曜日別特売

プライヤーレンチ用保護カバー カバーグリップ

プライヤーレンチ用保護カバー カバーグリップ - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ用保護カバー カバーグリップ - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ用保護カバー カバーグリップ - KNIPEX(クニペックス)

手で簡単に取り付けでき、内側のスナップフックにより掴み用のアゴにしっかりと固定できます。
柔らかく滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材を掴む用途に適しています。

材質/仕上プラスチックセット内容3セット入り内容量1組(3個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
適合本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629355668609-180V0198601-180、8602-180
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
629355758609-300V01248601-300
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする