古河薬品工業
門型洗車機専用Kワックス
カルナバ配合、柔らかい艶と手触りをボディに与えます。
配管の詰まりを抑制した設計です。
用途
洗車機用ワックス。
自動車ボディ用。(業務用)
トラスコ品番
177-8779
セット内容
ノズル
材質/仕上
カルナバロウ、固形パラフィン、鉱油、陽イオン系界面活性剤
質量(kg)
21
容量(L)
20
液色
黄色
アズワン品番
64-8349-18
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62935593
21213
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください