曜日別特売

シートカッターSECUMAX POLYCUT MDP

シートカッターSECUMAX POLYCUT MDP - martorシートカッターSECUMAX POLYCUT MDP - martorシートカッターSECUMAX POLYCUT MDP - martorシートカッターSECUMAX POLYCUT MDP - martorシートカッターSECUMAX POLYCUT MDP - martorシートカッターSECUMAX POLYCUT MDP - martorシートカッターSECUMAX POLYCUT MDP - martorシートカッターSECUMAX POLYCUT MDP - martor

金属センサー探知可能タイプです。
シュリンクされたフィルム、ストレッチフィルムの切断が素早く行えます。
開梱時に中身を傷つけません。
底部のカッティングガイドでまっすぐ切断しやすいです。
刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。
使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。
ドイツ製で最高品質です。

用途保護フィルム、ストレッチフィルム、シュリンクフィルム、紙などの切断に。トラスコ品番207-1814長さ(mm)76.1幅(mm)3全長(mm)76.1材質/仕上本体:プラスチック、刃:合金工具鋼高さ(mm)45.1質量(g)104刃厚(mm)0.3アズワン品番64-8326-28適合替刃替刃交換不可内容量1箱(10丁)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629357158500772
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする