セーフティカッターSECUNORM540

セーフティカッターSECUNORM540 - martorセーフティカッターSECUNORM540 - martorセーフティカッターSECUNORM540 - martorセーフティカッターSECUNORM540 - martorセーフティカッターSECUNORM540 - martorセーフティカッターSECUNORM540 - martorセーフティカッターSECUNORM540 - martorセーフティカッターSECUNORM540 - martor

GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
左右どちらの手でも快適に使用できます。
何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。
堅牢なアルミニウムボディで、何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。
替刃の交換時も刃に触れるリスクが少なく安全です。
人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使い易いカッターです。

用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。トラスコ品番207-2213全長(mm)143材質/仕上本体:アルミニウム、刃:合金工具鋼質量(g)460刃厚(mm)0.5アズワン品番64-8378-88適合替刃7940,17940内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6293573354000410
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする