充電式10Jタッカ 本体のみ

充電式10Jタッカ 本体のみ - MAX(マックス)[事務用品・工具]

ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです。

用途下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け。セット内容本体のみ、保護メガネ・キャリングケーストラスコ品番195-0083幅(mm)80全長(mm)233質量(kg)1.8高さ(mm)221アズワン品番64-8724-48適合ステープル長さ(mm)13~25適合ステープル肩幅(mm)10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ステープル肩幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62935749TJ-25/10J10
63,600
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする