MAX(マックス)[事務用品・工具]
常圧ホース用ドラム
ハンドルがたためるのでコンパクトな収納が可能です。
回転台によりドラムが360°回るので、作業効率がアップし快適な作業が行えます。
ホースに特殊原料を配合し、ほこりが付きにくくなっています。
用途
常圧釘打ち機等のホースにご使用ください。
トラスコ品番
206-4335
幅(mm)
250
材質/仕上
ホース:塩ビ系エラストマー
質量(kg)
6.3
高さ(mm)
319
奥行(mm)
282
最高使用圧力(MPa)
1.0
取付金具(二次側)
MAX常圧専用チャック
取付金具(一次側)
MAX常圧専用プラグ
ホース長さ(m)
30
外径(mm)
10.5
アズワン品番
64-8595-73
内径(mm)
7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62935828
LHD-RT7030S1
¥
37,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください