曜日別特売

高圧釘打機スーパーネイラ

高圧釘打機スーパーネイラ - MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧釘打機スーパーネイラ - MAX(マックス)[事務用品・工具]

超軽量1.9kgです。
スリム・コンタクトノーズ(PAT)で正確な垂直打ちが可能です。
19mm幅ランナーも打てるコンクリートピン打機です。
壁際・狭い箇所・上向き作業でもラクラク打てます。
反動が少なく、疲れにくいです。

用途鋼製(ランナー)下地コンクリート止め用。トラスコ品番216-7447セット内容保護メガネ、ジェットオイラ(油入)幅(mm)111全長(mm)280質量(kg)1.9高さ(mm)306ネイル装填本数100アズワン品番64-5037-97適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6~3.0×19~24内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62950108HN-25C2
163,200
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする