曜日別特売

エスビナー スライドロックアルミニウム エスビナー スライドロックアルミニウム

エスビナー スライドロックアルミニウム エスビナー スライドロックアルミニウム - NiteIze

安全性を追求した『エスビナースライドロック』にアルミタイプが登場しました。
アルミにする事で従来のスチール製より、40%以上も軽量になりました。
ロックはゲート部分についているチップを上下にスライドさせるだけです。
2つのフックで多彩な使い道が可能です。

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質/仕上
幅(mm)
耐荷重(kg)
長さ(mm)
厚さ(mm)
開口部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62936135NI0418318アルミニウム、ステンレス、プラスチックブルー4134901414
950
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
62936144NI0418418アルミニウム、ステンレス、プラスチックスモーク4134901414
950
859
945(税込)
9日以内出荷
返品不可
62936153NI0423018アルミニウム、ステンレス、プラスチックライム4134901414
950
859
945(税込)
9日以内出荷
62936108NI041785アルミニウム、ステンレス、プラスチックオレンジ234.550106
780
取扱い終了
62936117NI0418010アルミニウム、ステンレス、プラスチックスモーク3211691110
850
取扱い終了
62936126NI0418210アルミニウム、ステンレス、プラスチックオレンジ3211691110
880
取扱い終了
62936169NI0418618アルミニウム、ステンレス、プラスチックオレンジ4134901414
980
取扱い終了
62936178NI590795アルミニウムコヨーテ234.550106
780
取扱い終了
62936187NI5908010アルミニウムコヨーテ3211691110
880
取扱い終了
62936196NI5908118アルミニウムコヨーテ4134901414
950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする