ギアータイ 長さ457mm(18インチ)

ギアータイ 長さ457mm(18インチ) - NiteIze

曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。
繰返し使用可能です。
カラーバリエーションも豊富で、色分けにも便利です。
アイデア次第で自由自在な使い方が可能です。

用途ケーブルの固定や結束に。長さ(mm)457幅(mm)10材質/仕上熱可塑性エラストマー、スチール質量(g)65内容量1パック(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62936327NI59065195-6083チャコール
1,200
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
62936336NI59066195-6084コヨーテ
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
62936318NI59064195-6082ブライトブルー
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする