ノガ
M8ねじ穴付きスチールプレート
材質/仕上
スチール
高さ(mm)
15
奥行(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62936458
LED0100
207-0350
100
1
64-8592-38
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
62936467
LED0200
207-0351
150
1.5
64-8592-39
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください