ノガ
LEDステッキ温白色
温白色の柔らかい色合いのLEDライトです。
先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。
ライト部に直接電源アダプターを差しこみ、手に持って使用することもできます。
用途
商品検査など、手元の照明に。
吸着力(N)
320
コード長さ(m)
2
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×40×35
電源(V)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
明るさ(Lm)
消費電力(W)
光源(mm)
全高(mm)
LED使用数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62936476
LED8600
625
758
5.4
353
816
18
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62936485
LED8500
602
378
2.7
173
638
9
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください