ノガ
LEDレインボー スチールプレート付
R・G・Bの三色の発光形式の新型LEDライトです。
各色10段階の色彩調光により、1,000通りのLEDカラーを実現しました。
幅(mm)
398
消費電力(W)
最大15
光源色
R、G、B
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62936494
LED3300
206-6087
マグネット付きLEDライト1台、調光器1台、AC100V用アダプター1ケ
2
64-8592-49
¥
49,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
62936503
LED3200
201-2156
フレキシブルチューブ付きLEDレインボー1個、スチールプレート1個、調光器1台、AC1000V用アダプター1個
2.4
64-8592-48
¥
48,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください