ノガ
LEDステッキ ライトのみ 先端ライトのみ
温白色の柔らかい色調のLEDライトです。
用途
作業照明、検査用照明として。
適合機種
LED8500、LED8600
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
消費電力(W)
質量(g)
全長(mm)
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62936519
LED0085
378
2.7
35
237
206-6084
64-8592-36
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62936528
LED0086
756
5.4
55
417
206-6085
64-8592-37
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください