曜日別特売

パート(R)ライトンソフトハンマー

パート(R)ライトンソフトハンマー - オーエッチ工業
(1件のレビュー)

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。
ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。
ヘッドは取替えが可能です。
頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。

用途
機械などの修理に。
冶具などの取付け・取外しに。
木製品の組み立てに。
材質/仕上頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼称
頭径(mm)
頭部長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62936607OF-02LT2701/2ポンド2380280
2,870
2,398
2,638(税込)
当日出荷
62936616OF-05LT5201ポンド33113280
3,750
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62936625OF-08LT7801 1/2ポンド48111300
5,075
4,598
5,058(税込)
当日出荷
62936634OF-185LT19004ポンド62127375
9,595
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62936625
2021-10-27
用途: 自動車メンテナンス作業

治具の微調整や貫通ドライバーへ使用しています。適度な径と重さで使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする