曜日別特売

反射バリアリールMAX(マグネット付)

反射バリアリールMAX(マグネット付) - 中発販売反射バリアリールMAX(マグネット付) - 中発販売反射バリアリールMAX(マグネット付) - 中発販売反射バリアリールMAX(マグネット付) - 中発販売反射バリアリールMAX(マグネット付) - 中発販売

高性能反射シートを採用していますので、夜間での視認性が抜群です。
蛍光反射シートで7mのロングストロークです。
強力なネオジム磁石で鉄面に簡単に取付けができます。
急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。
増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。

用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。セット内容壁付けブラケット1個、壁付けホルダー1個、本体固定用ねじ2個質量(g)480シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62936686BRSR-507A206-8241黄/黒64-3809-48
20,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
62936695BRSR-507B206-8242危険立入禁止64-3809-49
20,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする