自動巻きバリアリールLong(屋外対応スタンド) バリアリールLongスタンドタイプ(セット品)

自動巻きバリアリールLong(屋外対応スタンド) バリアリールLongスタンドタイプ(セット品) - 中発販売自動巻きバリアリールLong(屋外対応スタンド) バリアリールLongスタンドタイプ(セット品) - 中発販売自動巻きバリアリールLong(屋外対応スタンド) バリアリールLongスタンドタイプ(セット品) - 中発販売

シートの張り出し長さは最大6mのロングストロークです。
シートが誤って外れてもゆっくり巻き取る安全機構付です。
バリアリールLongマグネットタイプとバリアリール専用屋外対応スタンドが2本セットになっています。
一般的なベルトパーテーションの高さで、様々なシーンで活躍します。

用途
工事、作業場所での立入規制に。
危険区域などへの進入防止に。
工場、発電所、駐車場、ビル設備の点検・修理及び清掃等での立入り制限、区分けに。
質量(kg)18.2シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62936704BRS-606AST3206-8236トラ64-8893-45
56,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
62936713BRS-606BST3206-8237危険立入禁止64-8893-46
56,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
62936729BRS-606DST3206-8238関係者以外立入禁止64-8893-47
56,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする