中発販売
バリアリール専用屋外対応スタンド(2本セット) バリアリール専用屋外対応スタンド
屋内外で使用できるバリアリール専用スタンドです。
安定感のあるゴムウエイトを採用しています。
ゴムウエイトの裏面は、床面への色移りを防ぐTPE樹脂キャップを採用し、屋内使用にも配慮しています。
トラスコ品番
206-8240
材質/仕上
ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、ベース:再生ゴム、TPE
質量(kg)
17.8
高さ(mm)
906
ベース径(Φmm)
380
ポール径(Φmm)
60
アズワン品番
64-8893-48
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62936738
BRS-ST3
¥
48,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください