曜日別特売

配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラー

配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラー - REX(レッキス工業)配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラー - REX(レッキス工業)配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラー - REX(レッキス工業)配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラー - REX(レッキス工業)
(1件のレビュー)

1台で2社のEF継手に使用できます。(クボタケミックス、積水化学工業)
耐衝撃性に優れたクッションダンパーを採用しています。
融着履歴の自動記録、融着状況を3000件記憶できます。

用途水道配水用PE管EFコントローラーセット内容マルチアダプタΦ4.0用2ヶ(クボタケミックス)、マルチアダプタΦ4.7用2ヶ(積水化学工業)、ガンタイプバーコードリーダー1本、交換アダプタケーブル1本(電流定格15A)適合管JW、PWA規格使用電源AC80~120V 45~65Hz内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
適合管継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629501533140C813.5364177386呼び径300以下のEF継手
546,000
499,800
549,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
629501693140C910.5331234321呼び径100以下のEF継手、呼び径200以下のEFサドル継手
462,000
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62950153
2023-12-16
用途: 水道配管融着時
株式会社JUN建設建設業・工事業

性能など問題なく使用出来て良かった。
1つづつしか配管出来ないので、
出来れば同時通電ケーブル(2又になったケーブル)が有ると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする