THK
スクリューシャフト スクリュー軸
材質/仕上
炭素鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
リード(mm)
全長(mm)
外径(mm)
有効径(Φmm)
谷径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62936844
CS12T-500L
400
2
500
12.0
11.0
9.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
62936853
CS12T-1000L
800
2
1000
12.0
11.0
9.5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
62936869
CS14T-1000L
1154
3
1000
14.0
12.5
10.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62936878
CS16T-500L
650
3
500
16.0
14.5
12.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
62936887
CS16T-1000L
1300
3
1000
16.0
14.5
12.5
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62936896
CS20T-500L
1000
4
500
20.0
18.0
15.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
62936905
CS20T-1000L
2210
4
1000
20.0
18.0
15.5
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
62936914
CS20T-1500L
3000
4
1500
20.0
18.0
15.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
62936923
CS20T-2000L
4000
4
2000
20.0
18.0
15.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
62936939
CS22T-500L
1150
5
500
22.0
19.5
16.5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
62936948
CS22T-1000L
2300
5
1000
22.0
19.5
16.5
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
62936957
CS25T-500L
1550
5
500
25.0
22.5
19.5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
62936975
CS25T-1500L
4650
5
1500
25.0
22.5
19.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
62936984
CS28T-500L
2000
5
500
28.0
25.5
22.5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62936993
CS28T-1000L
2000
5
1000
28.0
25.5
22.5
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
62937009
CS32T-500L
2600
6
500
32.0
29.0
25.5
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
翌々日出荷
62937018
CS32T-1000L
5200
6
1000
32.0
29.0
25.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
62937027
CS32T-1500L
7800
6
1500
32.0
29.0
25.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
62937036
CS40T-1000L
8400
6
1000
40.0
37.0
33.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
62936966
CS25T-1000L
3100
5
1000
25.0
22.5
19.5
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください