曜日別特売

耐滑用スパイクアウトソール(交換可能)

耐滑用スパイクアウトソール(交換可能) - TIGERGRIP耐滑用スパイクアウトソール(交換可能) - TIGERGRIP耐滑用スパイクアウトソール(交換可能) - TIGERGRIP耐滑用スパイクアウトソール(交換可能) - TIGERGRIP

スパイクを交換することで、雪上、氷上、沼地でも高いグリップ性能を発揮します。
急な悪天候にも備えておけば安心です。
調整可能で幅広いサイズの通勤用シューズに簡単に装着できます。
様々な状況の現場を移動する方にお勧めです。

用途
備蓄品として。
様々な野外作業に。
トラスコ品番206-6970セット内容雪上、氷上スパイク材質/仕上本体:ゴム、スパイク:スチール質量(kg)0.62適合サイズ(cm)24.5~27.5アズワン品番64-8608-86内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62937115MG2
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする