TIGERGRIP
耐滑用アウトソール
温水(130℃まで)で丸洗い可能です。
幅広いサイズの靴に対応できます。
革靴や通勤用のシューズを履いたまま着用でき、各現場に合わせて使用できます。
用途
食品、介護、理化学関係に。
工場、施設、建設現場などの訪問者用に。
材質/仕上
本体:ゴム
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
色
適合サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62937158
EGN3
206-6962
0.41
ブラック
26.0~28.5
64-8500-03
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
62937149
EGN2
206-6961
0.38
ブラック
23.5~25.5
64-8500-02
オープン
取扱い終了
62937167
EGB2
206-6963
0.38
ホワイト
23.5~25.5
64-8499-99
オープン
取扱い終了
62937176
EGB3
206-6964
0.41
ホワイト
26.0~28.5
64-8500-01
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください