TIGERGRIP
耐滑用アウトソール 先芯 マジックバンド調整タイプ
先芯付でより高い安全性が求められる現場でも着用できます。
マジックバンドで非常に幅広い靴のサイズに対応できます。
革靴や通勤用のシューズを履いたまま着用でき、先芯付きの作業靴として使用できます。
用途
工場、施設、建設現場などの訪問者用に。
材質(先芯)
アルミニウム
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
材質
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62937185
VI2
-
206-6965
ゴム
M
24.5~27.5
オープン
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
28726165
VI1
-
388-6771
本体:ゴム、先芯:アルミニウム
S
(靴)21.0~24.0
オープン
¥
5,898
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28726174
VI3
-
388-6770
本体:ゴム、先芯:アルミニウム
L
(靴)27.0~31.5
オープン
¥
5,898
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
18642201
VI1【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
388-6771
本体:ゴム、先芯:アルミニウム
S
(靴)21.0~24.0
オープン
¥
5,798
¥
4,698
アウトレット
¥
5,168
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
68758649
VI3【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
388-6770
本体:ゴム、先芯:アルミニウム
L
(靴)27.0~31.5
オープン
¥
5,798
¥
4,698
アウトレット
¥
5,168
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください