ハイバックタイプオフィスチェア 布張り

ハイバックタイプオフィスチェア 布張り - TOKIO(藤沢工業)ハイバックタイプオフィスチェア 布張り - TOKIO(藤沢工業)ハイバックタイプオフィスチェア 布張り - TOKIO(藤沢工業)ハイバックタイプオフィスチェア 布張り - TOKIO(藤沢工業)ハイバックタイプオフィスチェア 布張り - TOKIO(藤沢工業)ハイバックタイプオフィスチェア 布張り - TOKIO(藤沢工業)ハイバックタイプオフィスチェア 布張り - TOKIO(藤沢工業)

日本人の体格を測定して作り上げた座面構造が従来品の80%の圧力を軽減しました。
体圧分散の座面が座り心地の良い構造で長時間のオフィスワークによる負担を減らしてくれます。

用途
オフィスワーク、事務作業に。
パソコンチェアー、OAチェアー、デスク用チェアーなど業務用だけでなく自宅、書斎用として。
材質/仕上背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター質量(kg)10張地布張り肘掛なし座上下調節ガス圧式上下機能付きキャスター径(Φmm)50座幅(mm)445座高(mm)425~515座奥行(mm)420背タイプハイバックヘッドレストなし内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62950214FST-77H-BKブラック900~990425~515445×42010
33,300
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月2日
62950223FST-77H-MGモスグリーン900~990425~515445×42010
33,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62950239FST-77H-NVネイビー900~990425~515445×42010
33,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62950248FST-77H-ORオレンジ900~990425~515445×42010
33,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする