曜日別特売

オフィスチェア FST-77

オフィスチェア FST-77 - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア FST-77 - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア FST-77 - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア FST-77 - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア FST-77 - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア FST-77 - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア FST-77 - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア FST-77 - TOKIO(藤沢工業)

日本人の体格を測定して作り上げた座面構造が従来品の80%の圧力を軽減しました。
体圧分散の座面が座り心地の良い構造で長時間のオフィスワークによる負担を減らしてくれます。

用途
オフィスワーク、事務作業に。
パソコンチェアー、OAチェアー、デスク用チェアーなど業務用だけでなく自宅、書斎用として。
張地レザー張り座上下調節ガス圧式上下機能付き座幅(mm)445座高(mm)425~515座奥行(mm)420内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
トラスコ品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62950293FST-77LNVネイビー425~51510195-4040背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター
32,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62950309FST-77LBKブラック425~51510195-4041背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター
32,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年2月20日
62950318FST-77ALNVネイビー425~51512.5195-4042背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター
42,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62950327FST-77ALBKブラック425~51512.5195-4043背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター
42,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62950336FST-77ATLNVネイビー425~51513195-4047背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター
50,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62950345FST-77ATLBKブラック425~51513195-4048背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター
50,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62950354FST-77HLNVネイビー425~51510195-4049背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター
34,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62950363FST-77HLBKブラック425~51510195-4050背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター
34,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62950379FST-77HATLNVネイビー425~51513195-4079背部・座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター
53,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62950388FST-77HATLBKブラック425~51513195-4080背部・座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター
53,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする