東空販売
エアニードルスケーラ
小型・軽量で打撃力強大です。
用途
建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビート除去。
トラスコ品番
859-6070
全長(mm)
225
質量(kg)
1.12
針長(mm)
3×125
空気消費量(m
3
/min)
0.25
ホース取付口
PT1/4
無負荷打撃数(min
-1
)
12000
ピストン径(Φmm)
20
アズワン品番
64-8615-37
ストローク径(Φmm)
10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62937219
N-200-3
¥
30,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください