スキージ(ポリカーボネート製)

スキージ(ポリカーボネート製) - TRUSCO

ポリカーボネート製なので壁紙を傷めにくく、エアー抜き、しわのばしができるすべり止め付きクロスヘラです。
透明なので下地が見えて作業が快適、丈夫で長持ちするビニル壁紙用ヘラです。
指先があたる部分に滑り止めが付いているので作業がしやすいです。

用途壁紙のエアー抜き、しわのばしに。セット内容ポリカーボネート全長(mm)100透明内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
刃長(mm)
刃幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62937237PCSKJ-180207-3039752718064-8635-72
460
399
439(税込)
当日出荷
62937228PCSKJ-150207-3038622715064-8635-71
410
359
395(税込)
取扱停止中
62937246PCSKJ-240207-3040713624064-8635-73
620
539
593(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする