曜日別特売

400i VDE絶縁トルクドライバーT型

400i VDE絶縁トルクドライバーT型 - Wera400i VDE絶縁トルクドライバーT型 - Wera400i VDE絶縁トルクドライバーT型 - Wera

IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。
トルクをかけやすいT型グリップです。

用途締付作業トラスコ品番195-2365幅(mm)100全長(mm)138材質/仕上プラ質量(g)123軸長(mm)90先端ヘックスプラス対辺寸法(mm)5.0先端形状ヘックスプラストルク調整範囲(N・m)5アズワン品番64-8320-59設定トルク(Nm)5.0サイズ規格ミリ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629377974981
16,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする