ESDマイクロスティクス(R)ドライバー(静電気対策タイプ)

ESDマイクロスティクス(R)ドライバー(静電気対策タイプ) - WeraESDマイクロスティクス(R)ドライバー(静電気対策タイプ) - WeraESDマイクロスティクス(R)ドライバー(静電気対策タイプ) - Wera

欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。

用途精密作業トラスコ品番195-2425軸径(Φmm)2.5全長(mm)137材質/仕上軸:合金特殊鋼質量(g)13先端形状M商品構成単品アズワン品番64-8324-09内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629378153008040
3,050
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする