Wera
ESDマイクロスティクスドライバー(静電気対策タイプ)
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途
精密作業
トラスコ品番
195-2428
軸径(Φmm)
2.5
全長(mm)
137
材質/仕上
軸:合金特殊鋼、グリップ:プラスチック
質量(g)
13
商品構成
単品
アズワン品番
64-8324-12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62937824
30083
プラス
No.0
40
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください