Wera
467 T型ハンドルトルクスドライバー
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。
L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。
刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。
吊下げ用の穴付きです。
用途
機械補修・設備点検・汎用
材質/仕上
特殊合金鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃先
軸長(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62937919
23374
67
TX20
200
236
92
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
62937928
23368
50
TX7
100
132
78
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62937937
23369
50
TX8
100
132
78
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62937946
23370
50
TX9
100
132
77
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62937955
23373
67
TX20
100
136
92
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください