曜日別特売

6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ

6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ - Wera6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ - Wera6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ - Wera6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ - Wera

12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。
サイズにより色分けされており、選定に便利です。
防錆処理済品です。

用途汎用・メンテンナンス材質/仕上特殊合金鋼立ち上がり角(°)15内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6293796420211207-51034.51154164-8322-78
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
6293797320212207-510451255064-8322-79
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
6293798920213207-510651356064-8322-80
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
6293799820214207-510761608464-8322-81
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする