Wera
6003 コンビネーションスパナ Joker
12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。
サイズにより色分けされており、選定に便利です。
防錆処理済品です。
用途
汎用・メンテンナンス
材質/仕上
特殊合金鋼
立ち上がり角(°)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62938007
20215
167
6
93
207-5108
64-8322-82
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62938016
20216
182
6.5
125
207-5109
64-8322-83
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62938025
20217
210
7.5
168
207-5110
64-8322-84
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62938034
20218
230
7.5
197
207-5111
64-8322-85
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください