Wera
6004 自動調整モンキーレンチ Joker
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。
30°回転角のラチェット機能付き
ボルトを損傷しないための形状です。
製品には防錆処理を施しています。
吊下げ穴付きです。
用途
配管・メンテンナンス
材質/仕上
特殊合金鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
口開き(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62938059
20101
207-5082
224
359
16~19
64-8322-76
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
62938068
20102
207-5084
332
769
24~32
64-8322-77
¥
14,850
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください