曜日別特売

カラビナフック

カラビナフック - Wichardカラビナフック - Wichard

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
本体にはCEマーク(機械指令)が刻印されております。

用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。材質ステンレス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629382172313206-4062607610
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
629382262315206-40638011813
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
629382352316206-4064100131015
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
629382442317206-4065120161221
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする