間接型インダイレクトヒーター 燃料凍結防止装置

間接型インダイレクトヒーター 燃料凍結防止装置 - エクセン

温風に燃焼ガスが含まれないモデルとしては、唯一燃料タンクが一体型になっています。
本体内部燃焼室内で燃焼するため、温風吹出口からの裸火も一切出ません。
温風吹出口にオプションの耐熱ダクトを取り付けることで、本体を屋外設置し、温風のみを取り込むことができます。

用途
農業用ビニールハウス内や家畜建屋内の温度管理。
建築工事、土木工事のコンクリート養生。
内装及びリフォーム工事時の室内加温。
トラスコ品番164-4387質量(kg)167電源(V)単相200タンク容量(L)135燃料消費量(L/h)6.4消費電力(W)(50/60Hz)1009/1300本体寸法(mm)奥行1749本体寸法(mm)高さ1268本体寸法(mm)幅741燃焼持続時間(h)21.0発熱量(kW/h)59.7内容量1台
注意
※本体を室内に入れる場合は、煙突からの排気ガスを屋外に排出するように煙突を延長して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62950494HI90A
790,900
719,800
791,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする