エクセン
コンクリートカッター(手押し式)
主要部品にステンレスを採用し防錆性と耐久性を追及しました。
作業者への安全に対しては、JIS道路工事機械の安全要求事項を充分加味した設計となっていますので作業安全性の高いコンクリートカッターです。
用途
舗装切断用。
ブレード径(Φmm)
27
内容量
1台
注意
※ブレード別売
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
切断深さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
ブレードサイズ(mm)
高さ(mm)
材質(シャーシ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62950503
ERC12CC
51.5
80~105
425
745
256~306(10~12インチ)
665
板金加工品
¥
365,200
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62950528
ERC14C
95
75~120
485
860
256~356(10~14インチ)
670
ダクタイル鋳鉄
¥
459,800
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62950519
ERC12C
94
75~100
485
860
256~306(10~12インチ)
670
ダクタイル鋳鉄
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません