アームレスラーハード ストレート

アームレスラーハード ストレート - 長谷川刃物アームレスラーハード ストレート - 長谷川刃物アームレスラーハード ストレート - 長谷川刃物

段ボール・ゴム・レザー類が切れるハードに使える万能ハサミです。

トラスコ品番217-8365セット内容キャップ全長(mm)165材質/仕上刃部:高級ステンレス、グリップ:ポリエチレン樹脂質量(g)62刃長(mm)40刃厚(mm)2.4アズワン品番64-8410-03内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62938549AW-165HS
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする