長谷川刃物
アームレスラーハード ストレート ロング
段ボール・ゴム・レザー類が切れるハードに使える万能ハサミです。
トラスコ品番
208-5041
セット内容
キャップ
全長(mm)
190
材質/仕上
刃部:高級ステンレス、グリップ:ポリエチレン樹脂
質量(g)
70
刃長(mm)
68
刃厚(mm)
2.4
アズワン品番
64-8410-04
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62938558
AW-190HS
190
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください